Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 513141G Flat Washer Uss Fits 1 1/4 Inch, 5PK | AF2XHR 6YPJ3

APPROVED VENDOR 513141G Επίπεδο πλυντήριο Uss Fits 1 1/4 ίντσας, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2XHR Μοντέλο: 513141GCross Ref: 6YPJ3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςUSS πλυντήριο
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1.25 "
Μέσα Dia.1.375 "
ΥλικόΜέσω σκληρυμένου χάλυβα
Εκτός Dia.3"
Βάρος συσκευασίας1.15
Σκληρότητα RockwellΓ38 - Γ45
Μέγεθος1.25 "
Πάχος0.165 "
Ανοχή πάχους+.027 / -. 029
ΧαρακτηριστικάUSS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 513141G Επίπεδο πλυντήριο Uss Fits 1 1/4 ίντσας, 5PK
€12.15 /πακέτο