Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 513071G Flat Wass Uss Fits 9/16 Inch, 25PK | AF2XHK 6YPH7

APPROVED VENDOR 513071G Επίπεδο πλυντήριο Uss Fits 9/16 ίντσας, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2XHK Μοντέλο: 513071GCross Ref: 6YPH7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.19 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςUSS πλυντήριο
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών9 / 16 "
Μέσα Dia.5 / 8 "
ΥλικόΜέσω σκληρυμένου χάλυβα
Εκτός Dia.1.5 "
Βάρος συσκευασίας0.98
Σκληρότητα RockwellΓ38 - Γ45
Μέγεθος9 / 16 "
Πάχος0.109 "
Ανοχή πάχους+.023 / -. 023
ΧαρακτηριστικάUSS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3915
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)37.08
Πλάτος πλοίου (cm)28.7
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 513071G Επίπεδο πλυντήριο Uss Fits 9/16 ίντσας, 25 PK
€10.19 /πακέτο