Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 513031G Flat Wass Uss Fits 5/16 Inch, 50PK | AF2XHF 6YPH3

APPROVED VENDOR 513031G Επίπεδο πλυντήριο Uss Fits 5/16 ίντσας, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2XHF Μοντέλο: 513031GCross Ref: 6YPH3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€5.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςUSS πλυντήριο
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 16 "
Μέσα Dia.3 / 8 "
ΥλικόΜέσω σκληρυμένου χάλυβα
Εκτός Dia.7 / 8 "
Βάρος συσκευασίας0.48
Σκληρότητα RockwellΓ38 - Γ45
Μέγεθος5 / 16 "
Πάχος0.083 "
Ανοχή πάχους+.021 / -. 019
ΧαρακτηριστικάUSS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)28.7
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 513031G Επίπεδο πλυντήριο Uss Fits 5/16 ίντσας, 50 PK
€5.85 /πακέτο