ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTN4 Γωνιακό απόθεμα από ανοξείδωτο ατσάλι Πάχος 3/16 ίντσας 1 1/4 ίντσα πόδι 7 πόδια | AE2PBN

APPROVED VENDOR 4YTN4 Angle Stock Ανοξείδωτο ατσάλι 3/16 ίντσας Πάχος 1 1/4 ίντσας πόδι 7 πόδια

Στοιχείο: AE2PBN Μοντέλο: 4YTN4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€112.53 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα γωνίας 90 μοιρών
Τύπος κράματος304
φινίρισμαΜύλος
Μήκος ποδιού1.25 "
Ανοχή μήκους ποδιού+/- 0.125 "
Μήκος7ft.
Ανοχή μήκους+/- 4.000 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ιδιοσυγκρασίαΖεστό έλασης
Πάχος3 / 16 "
Ανοχή πάχους+/- 0.111 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική σκληρότηταΔεν έχει αξιολογηθεί
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό75,000 σε 115,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης30,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.662
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)213.36
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ7222403065
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κράματοςΜήκος ποδιούΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTJ6 Γωνιακό απόθεμα από ανοξείδωτο ατσάλι Πάχος 1/8 ίντσας 1 1/4 ίντσα πόδι 7 πόδια | AE2PAL 4YTJ63161.25 "1 / 8 "+/- 0.076 "€106.37
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTJ7 Γωνιακό απόθεμα από ανοξείδωτο ατσάλι Πάχος 1/8 ίντσας 1 1/2 ίντσα πόδι 7 πόδια | AE2PAM 4YTJ73161.5 "1 / 8 "+/- 0.092 "€125.21
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTK1 Γωνιακό απόθεμα από ανοξείδωτο ατσάλι Πάχος 3/16 ίντσας 1 1/4 ίντσα πόδι 7 πόδια | AE2PAQ 4YTK13161.25 "3 / 16 "+/- 0.111 "€150.68
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4YTK2 Γωνιακό απόθεμα από ανοξείδωτο χάλυβα 3/16 ίντσας Πάχος 1 1/2 ιντσών πόδι 7 πόδια | AE2PAR 4YTK23161.5 "3 / 16 "+/- 0.135 "€389.54
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4YTK4 Γωνιακό απόθεμα από ανοξείδωτο χάλυβα 3/16 ίντσας Πάχος 2 1/2 ιντσών πόδι 7 πόδια | AE2PAU 4YTK43162.5 "3 / 16 "+/- 0.230 "€267.61
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTK6 Γωνιακό απόθεμα από ανοξείδωτο ατσάλι Πάχος 1/4 ίντσας 1 1/4 ίντσα πόδι 7 πόδια | AE2PAW 4YTK63161.25 "1 / 4 "+/- 0.144 "€181.85
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTK7 Γωνιακό απόθεμα από ανοξείδωτο ατσάλι Πάχος 1/4 ίντσας 1 1/2 ίντσα πόδι 7 πόδια | AE2PAX 4YTK73161.5 "1 / 4 "+/- 0.176 "€242.90
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4YTN4 Angle Stock Ανοξείδωτο ατσάλι 3/16 ίντσας Πάχος 1 1/4 ίντσας πόδι 7 πόδια
€112.53 /μονάδα