Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4WKC9 Σωλήνας 1/8 ίντσας 316 Ανοξείδωτο χάλυβα 18 ίντσες Διάγραμμα μήκους 80 | AE2CNX

APPROVED VENDOR Σωλήνας 4WKC9 1/8 ιντσών 316 από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 18 ιντσών Πρόγραμμα 80

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2CNX Μοντέλο: 4WKC9

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPipe
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος18 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Εκτός Dia.1 / 2 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Πρόγραμμα80
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΧωρίς ραφή
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0562
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7304413015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικός τύπος σύνδεσηςΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4LGP1 Σωλήνας 1/8 ίντσας 316 Ανοξείδωτο | AD8PFA 4LGP1Χωρίς νήματα1 / 4 "10ft.1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€118.10
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4LGP2 Σωλήνας 1/4 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AD8PFB 4LGP2Χωρίς νήματα1 / 4 "10ft.1 / 2 "1 / 4 "3 / 16 "€178.98
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 4LGP3 Σωλήνας 3/8 ίντσας 316 από ανοξείδωτο ατσάλι | AD8PFC 4LGP3Χωρίς νήματα1 / 2 "10ft.3 / 4 "3 / 8 "3 / 16 "€210.25
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4LGP4 Σωλήνας 1/2 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AD8PFD 4LGP4Χωρίς νήματα3 / 4 "10ft.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€306.65
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4LGP5 Σωλήνας 3/4 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AD8PFE 4LGP5Χωρίς νήματα3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "3 / 16 "€397.24
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4LGP8 Σωλήνας 1 1/2 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AD8PFG 4LGP8Χωρίς νήματα1.5 "10ft.2"1.5 "3 / 16 "€884.00
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 4WKD1 Σωλήνας 1/4 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 18 ίντσας Μήκος Πρόγραμμα 80 | AE2CNY 4WKD1Νήμα και στα δύο άκρα1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 4 "3 / 16 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Σωλήνας 4WKC9 1/8 ιντσών 316 από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 18 ιντσών Πρόγραμμα 80
€24.37 /μονάδα