Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4W941 Τροχός στροφών W8 ίντσες Μορφοποιημένη ουρεθάνη | AD9ZWE

APPROVED VENDOR 4W941 Τσοκ Τροχός W8 ιντσών χυτευμένη ουρεθάνη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ZWE Μοντέλο: 4W941

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€79.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
ΧρώμαΠορτοκαλί
Βάθος11 "
Ύψος8"
ΥλικόΟυρεθάνη
ΕπιφάνειαΠέλμα ασφαλείας
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΕίδοςΥλικόΕπιφάνειαΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19P541 Ελαστικό σφιγκτήρα τροχού W 9-1 / 4 ίντσες H 6 In | AA8RUJ 19P541Πορτοκαλί8"6"Wheel ασφυκτικάΚαουτσούκΑυλακωμένος9.25 "€42.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19P542 Τροχίσκος αλουμινίου W 7 ίντσες H 8 In | AA8RUK 19P542Κίτρινο11.625 "8"Wheel ασφυκτικάΑλουμίνιοΟδοντωτό7"€226.72
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19P543 Τροχίσκος αλουμινίου W 7 ίντσες H 8 ίντσες | AA8RUL 19P543Ασημένιο11.625 "8"Wheel ασφυκτικάΑλουμίνιοΟδοντωτό7"€247.89
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 19P544 Τσοκ Αλουμινίου W 7 Inch H 8 In | AA8RUM 19P544Ασημένιο11.625 "8"Τροχός τσοκ με πινακίδαΑλουμίνιοΟδοντωτό7"€654.12
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19P545 Ρόδα τροχού Ουρεθάνη W 9-1 / 4 ίντσες H 6 In | AA8RUN 19P545Πορτοκαλί8"6"Wheel ασφυκτικάΟυρεθάνηΑυλακωμένος9.25 "€40.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19P546 Ελαστικό σφιγκτήρα τροχού W 6-1 / 2 ίντσες H 4-1 / 2 In | AA8RUP 19P546Μαύρη5"4.5 "Wheel ασφυκτικάΚαουτσούκΑυλακωμένος6.5 "€22.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19P547 Τροχός σφιγκτήρα Χάλυβας W 6 ίντσες H 9 ίντσες | AA8RUQ 19P547Κίτρινο17.125 "9"Wheel ασφυκτικάΑτσάλιΛείος6"€63.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4W941 Τσοκ Τροχός W8 ιντσών χυτευμένη ουρεθάνη
€79.43 /μονάδα