ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19P541 Ελαστικό σφιγκτήρα τροχού W 9-1 / 4 ίντσες H 6 In | AA8RUJ

APPROVED VENDOR 19P541 Λάστιχο τάκου τροχού W 9-1/4 ίντσας Υ 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8RUJ Μοντέλο: 19P541

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€42.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
ΧρώμαΠορτοκαλί
Βάθος8"
Ύψος6"
ΥλικόΚαουτσούκ
ΕπιφάνειαΑυλακωμένος
Πλάτος9.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.0175
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΕίδοςΥλικόΕπιφάνειαΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19P542 Τροχίσκος αλουμινίου W 7 ίντσες H 8 In | AA8RUK 19P542Κίτρινο11.625 "8"Wheel ασφυκτικάΑλουμίνιοΟδοντωτό7"€226.72
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19P543 Τροχίσκος αλουμινίου W 7 ίντσες H 8 ίντσες | AA8RUL 19P543Ασημένιο11.625 "8"Wheel ασφυκτικάΑλουμίνιοΟδοντωτό7"€247.89
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 19P544 Τσοκ Αλουμινίου W 7 Inch H 8 In | AA8RUM 19P544Ασημένιο11.625 "8"Τροχός τσοκ με πινακίδαΑλουμίνιοΟδοντωτό7"€654.12
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19P545 Ρόδα τροχού Ουρεθάνη W 9-1 / 4 ίντσες H 6 In | AA8RUN 19P545Πορτοκαλί8"6"Wheel ασφυκτικάΟυρεθάνηΑυλακωμένος9.25 "€40.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19P546 Ελαστικό σφιγκτήρα τροχού W 6-1 / 2 ίντσες H 4-1 / 2 In | AA8RUP 19P546Μαύρη5"4.5 "Wheel ασφυκτικάΚαουτσούκΑυλακωμένος6.5 "€22.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19P547 Τροχός σφιγκτήρα Χάλυβας W 6 ίντσες H 9 ίντσες | AA8RUQ 19P547Κίτρινο17.125 "9"Wheel ασφυκτικάΑτσάλιΛείος6"€63.89
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟΣ VENDOR 19P548 Χάλυβας τσοκ τροχού W 7-5/8 ίντσας H 9 In | AA8RUR 19P548Κίτρινο9.187 "9"Wheel ασφυκτικάΑτσάλιΠέλμα ασφαλείας7.625 "€51.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 19P541 Λάστιχο τάκου τροχού W 9-1/4 ίντσας Υ 6 ίντσες
€42.58 /μονάδα