ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4VFF4 Ντουλάπα Ντουλάπα Χωρίς συναρμολόγηση 1 σημείου | AD9VZN

APPROVED VENDOR Ντουλάπα ντουλάπας 4VFF4 Μη συναρμολογημένο 1 πόντου

Στοιχείο: AD9VZN Μοντέλο: 4VFF4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€263.66 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπα ντουλάπα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Τύπος λαβήςΤραβήξτε δάχτυλο
Άγκιστρα ανά άνοιγμα(1) Δύο Prong Ceiling Hook και (2) One Prong Hooks
ΠόδιαΠεριλαμβάνεται
Τύπος κλειδώματοςΔιαθέτει τυπικό λουκέτο
Διαμόρφωση θυρίδας(1) Ευρεία, (1) Άνοιγμα
Τύπος πόρτας ντουλαπιώνΛούρεντ
ΥλικόΨυχρής έλασης χάλυβα
Βάθος ανοίγματος14 "
Ύψος ανοίγματος69 "
Πλάτος ανοίγματος9.25 "
Συνολικό βάθος15 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος12 "
ΚερκίδαΈνας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.65
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)200.66
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος πόρτας ντουλαπιώνΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧρώμαΒάθος ανοίγματοςΎψος ανοίγματοςΠλάτος ανοίγματοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HFH7 Μη συναρμολογημένο ερμάριο W 12 D 18 H 78 Γκρι | AC2AQN 2ΗΡΗ7ΛούρεντΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί17 "68.5 "9"18 "78 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HFH9 Μη συναρμολογημένο ντουλάπι W 36 D 18 H 78 Γκρι | AC2AQQ 2ΗΡΗ9ΛούρεντΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί17 "68.5 "9"18 "78 "€846.68
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HFJ2 Μη συναρμολογημένο ντουλάπι W 15 D 18 H 78 Γκρι | AC2AQT 2HFJ2ΛούρεντΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί17 "68.5 "12 "18 "78 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HFJ3 Μη συναρμολογημένο ερμάριο W 15 D 18 H 78 Tan | AC2AQU 2HFJ3ΛούρεντΧωρίς συναρμολόγησηTan17 "68.5 "12 "18 "78 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HFJ4 Μη συναρμολογημένο ντουλάπι W 45 D 18 H 78 Γκρι | AC2AQV 2HFJ4ΛούρεντΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί17 "68.5 "12 "18 "78 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HFJ9 Μη συναρμολογημένο ντουλάπι W 36 D 12 H 78 Tan | AC2AQY 2HFJ9ΛούρεντΧωρίς συναρμολόγησηTan11 "33.75 "9"12 "78 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HFK3 Μη συναρμολογημένο ντουλάπι W 36 D 18 H 78 Γκρι | AC2ARA 2ΗΡΚ3ΛούρεντΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί17 "33.75 "9"18 "78 "€923.15
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Ντουλάπα ντουλάπας 4VFF4 Μη συναρμολογημένο 1 πόντου
€263.66 /μονάδα