Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TPA4 Θήκη 3/8 ίντσες 304 Ανοξείδωτο χάλυβα 8 ίντσες Διάγραμμα μήκους 80 | AD9MUJ

APPROVED VENDOR 4TPA4 Θηλή 3/8 ιντσών 304 από ανοξείδωτο χάλυβα 8 ιντσών Πρόγραμμα μήκους 80

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9MUJ Μοντέλο: 4TPA4
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
€26.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος8"
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Εκτός Dia.0.675 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Πρόγραμμα80
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΧωρίς ραφή
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1688
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7307290030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικός τύπος σύνδεσηςΜέσα Dia.ΕίδοςΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TNP7 Θήκη 1/8 ίντσας 304 από ανοξείδωτο ατσάλι AD80MPT 4TNP7Πλήρως νήμα1 / 4 "ΚλείσιμοΚλεισιμο0.405 "1 / 8 "1 / 16 "€5.42
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TNP8 Θήκη 1/4 ίντσας 304 από ανοξείδωτο ατσάλι AD80MPU 4TNP8Πλήρως νήμα1 / 4 "ΚλείσιμοΚλεισιμο0.54 "1 / 4 "3 / 16 "€5.33
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4TNP9 Θήκη 3/8 ίντσας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι Κλείσιμο Πρόγραμμα 80 | AD9MPV 4TNP9Πλήρως νήμα1 / 2 "ΚλείσιμοΚλεισιμο0.675 "3 / 8 "3 / 16 "€6.21
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TNR1 Θήκη 1/2 ίντσα 304 από ανοξείδωτο ατσάλι Κλείσιμο χρονοδιάγραμμα 80 | AD9MPW 4TNR1Πλήρως νήμα1 / 2 "ΚλείσιμοΚλεισιμο0.84 "1 / 2 "3 / 16 "€8.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TNR2 Θήκη 3 / 4in 304 από ανοξείδωτο ατσάλι Κλείσιμο χρονοδιάγραμμα 80 | AD9MPX 4TNR2Πλήρως νήμα3 / 4 "ΚλείσιμοΚλεισιμο1.05 "3 / 4 "3 / 16 "€10.36
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4TNR3 Θήκη 1 ίντσας 304 από ανοξείδωτο ατσάλι Κλείσιμο Πρόγραμμα 80 | AD9MPY 4TNR3Πλήρως νήμα1"ΚλείσιμοΚλεισιμο1.315 "1"3 / 16 "€14.03
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TNR4 Θήκη 1 1/4 ίντσας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι Κλείσιμο χρονοδιάγραμμα 80 | AD9MPZ 4TNR4Πλήρως νήμα1.25 "ΚλείσιμοΚλεισιμο1.66 "1.25 "3 / 16 "€10.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4TPA4 Θηλή 3/8 ιντσών 304 από ανοξείδωτο χάλυβα 8 ιντσών Πρόγραμμα μήκους 80
€26.58 /μονάδα