Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M H-30 Wire Connector 22-16AWG, 1000 Pk | AC2FNR 2JMH1

3M Υποδοχή καλωδίου H-30 22-16AWG, 1000 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2FNR Μοντέλο: H-30Cross Ref: 2JMH1
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
€195.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας σύρμα Twist On Wire
ΧρώμαΜπλε
Μέγεθος αγωγού22-16 AWG
Τύπος σύνδεσηςΚωδικοποίηση χρώματος
Ύψος0.67 "
Μήκος0.37 "
Μέγ. Τάση300 VAC
Μέγιστη. Συνδυασμός καλωδίων1 # 14 με 1 # 18
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου10 AWG
Ελάχ. Συνδυασμός καλωδίων5 # 22
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου22 AWG
ΧαρακτηριστικάΣύρμα
Πλάτος0.39 "
Τύπος καλωδίουΧαλκός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Γρήγορη και εύκολη αντιστοίχιση του σωστού συνδετήρα στο μέγεθος του καλωδίου. Τα κελύφη έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως 221F (105C). Λειτουργεί καλά με συμπαγές ή κλωνικό σύρμα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΧρώμαΜέγεθος αγωγούΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤύπος καλωδίουΤύπος σύνδεσηςΎψοςΤιμή
3M T/R+ Box Wire Connector Tan/κόκκινο, 100 Pk | AA9JXK 1DLY6 Κουτί T / R +18 AWGΜαύρο / Κόκκινο-Σύρμα0.76 "Στερεά και λανθάνον-0.76 "€45.58
Σύνδεσμος καλωδίου 3M T/Y+Box Tan/κίτρινο, 100 Pk | AA9JXL 1DLY7 Κουτί T / Y +22 AWGΜαύρο / Κίτρινο-Σύρμα0.49 "Στερεά και λανθάνον-0.76 "€32.66
Σύνδεσμος καλωδίου 3M O/B+Box Πορτοκαλί/μπλε, 100 Pk | AA9JXM 1DLY8 O / B + κουτί22 AWGΠορτοκαλί / Μπλε-Σύρμα0.49 "Στερεά και λανθάνον-0.76 "€40.87
Βύσμα καλωδίου 3M R/Y+Box Κόκκινο/κίτρινο, 100 Pk | AA9JXN 1DLY9 R / Y + κουτί18 AWGΚόκκινο κίτρινο-Σύρμα0.76 "Στερεά και λανθάνον-0.76 "€59.71
Σύνδεσμος καλωδίου 3M B/G+Box Μπλε/γκρι, 50 Pk | AA9JXP 1DLZ1 B / G + κουτί14 AWGΜπλε / Γκρι-Σύρμα1.12 "Στερεά και λανθάνον-0.76 "€86.14
3M T/R+Jug Wire Connector Tan/κόκκινο, 750 Pk | AA9JXQ 1DLZ2 T / R + κανάτα18 AWGΜαύρο / Κόκκινο-Σύρμα-Στερεά και λανθάνον-0.76 "€304.62
3M T/Y+Jug Wire Connector Tan/κίτρινη κανάτα, 500 Pk | AA9JXR 1DLZ3 T / Y + κανάτα22 AWGΜαύρο / Κίτρινο-Σύρμα0.49 "Στερεά και λανθάνον-0.76 "€158.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M Υποδοχή καλωδίου H-30 22-16AWG, 1000 Pk
€195.59 /μονάδα