Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TNZ6 Θήκη 3/4 ίντσες 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 6 ίντσες Διάγραμμα μήκους 80 | AD9MTU

APPROVED VENDOR 4TNZ6 Θηλή 3/4 ιντσών 304 από ανοξείδωτο χάλυβα 6 ιντσών Πρόγραμμα μήκους 80

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9MTU Μοντέλο: 4TNZ6
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
€33.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος6"
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Εκτός Dia.1.05 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Πρόγραμμα80
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΧωρίς ραφή
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.29
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307290030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4TNY6 Θήκη 3/4 ίντσας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 5 ίντσα Μήκος Πρόγραμμα 80 | AD9MTK 4ΤΝΥ65"€36.02
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TPA6 Θήκη 3/4 ίντσες 304 Ανοξείδωτο χάλυβα 8 ίντσες Διάγραμμα μήκους 80 | AD9MUL 4ΤΡΑ68"€37.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNZ6 Θηλή 3/4 ιντσών 304 από ανοξείδωτο χάλυβα 6 ιντσών Πρόγραμμα μήκους 80
€33.39 /μονάδα