ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TNL9 Σωλήνας 2 ίντσες 316 ανοξείδωτο χάλυβα 72 ίντσες μήκος μήκος πρόγραμμα 40 | AD9MPA

APPROVED VENDOR Σωλήνας 4TNL9 2 ιντσών 316 από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 72 ιντσών Πρόγραμμα 40

Στοιχείο: AD9MPA Μοντέλο: 4TNL9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€593.60 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPipe
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Μέσα Dia.2"
Μήκος72 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Εκτός Dia.2.5 "
Μέγεθος σωλήνα2"
Πρόγραμμα40
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΧωρίς ραφή
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.66
Ύψος πλοίου (cm)6.03
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)6.03
Κωδικός ΕΣ7304416015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικός τύπος σύνδεσηςΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15A824 Σωλήνας 1/4 ίντσας 316 Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα 10 πόδια | AA6UVC 15A824Χωρίς νήματα1 / 2 "10ft.1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€163.29
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15A825 Σωλήνας 1/2 ίντσας 316 Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα 10 πόδια | AA6UVD 15A825Χωρίς νήματα3 / 4 "10ft.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€270.06
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 15A826 Σωλήνας 3/4 ίντσας 316 Ανοξείδωτο μήκος 10 πόδια | AA6UVE 15A826Χωρίς νήματα3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "3 / 16 "€351.41
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 15A827 Σωλήνας 1 ίντσας 316 Ανοξείδωτο μήκος 10 πόδια | AA6UVF 15A827Χωρίς νήματα1 / 2 "10ft.1 5 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€401.44
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ VENDOR 15A828, 2 ιντσών μέσα, 316 από ανοξείδωτο ατσάλι, 10 15A828Χωρίς νήματα2"10ft.2.5 "2"3 / 16 "€1,110.43
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TND4 Σωλήνας 1/8 ίντσες 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 18 ίντσες Πρόγραμμα 40 | AD9MLY 4TND4Νήμα και στα δύο άκρα1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€21.95
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TND5 Σωλήνας 1/4 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 18 ίντσες Πρόγραμμα 40 AD9MLZ 4TND5Νήμα και στα δύο άκρα1 / 2 "18 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€28.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Σωλήνας 4TNL9 2 ιντσών 316 από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 72 ιντσών Πρόγραμμα 40
€593.60 /μονάδα