Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4THE4 Δακτυλιοειδής κόπτης M2 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 1 1/8 Διάμετρος 2 Δ | AD9LLB

APPROVED VENDOR 4THE4 Δακτυλιοειδής κόφτης M2 High Speed ​​Steel 1 1/8 Diameter 2 D

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9LLB Μοντέλο: 4THE4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€156.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔακτυλιοειδές κόπτη
Κοπή Βάθος2"
Διάμετρος1 1 / 8 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάM2 HSS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚοπή ΒάθοςΔιάμετροςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 4TGZ1 Δακτυλιοειδής κόπτης M2 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 1/2 Διάμετρος 1 Κόψιμο D | AD9LJE 4TGZ11"1 / 2 "€44.19
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TGZ2 δακτυλιοειδής κόπτης M2 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 9/16 Διάμετρος 1 Κοπή D | AD9LJF 4TGZ21"9 / 16 "€62.62
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TGZ3 Δακτυλιοειδής κόπτης M2 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 5/8 Διάμετρος 1 Κοπή D | AD9LJG 4TGZ31"5 / 8 "€47.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TGZ4 δακτυλιοειδής κόπτης M2 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 11/16 Διάμετρος 1 Κοπή D | AD9LJH 4TGZ41"11 / 16 "€51.08
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 4TGZ6 Δακτυλιοειδής κόπτης M2 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 13/16 Διάμετρος 1 Κόψιμο D | AD9LJJ 4TGZ61"13 / 16 "€55.11
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TGZ7 δακτυλιοειδής κόπτης M2 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 7/8 Διάμετρος 1 Κοπή D | AD9LJK 4TGZ71"7 / 8 "€57.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TGZ8 δακτυλιοειδής κόπτης M2 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 15/16 Διάμετρος 1 Κοπή D | AD9LJL 4TGZ81"15 / 16 "€91.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4THE4 Δακτυλιοειδής κόφτης M2 High Speed ​​Steel 1 1/8 Diameter 2 D
€156.02 /μονάδα