APROVED VENDOR 4RWJ5 Bucket Tooth Bolt 5/8-11 X 2 1/2, 250PK | AD9HHU

APPROVED VENDOR 4RWJ5 Bucket Tooth Bot 5/8-11 X 2 1/2, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9HHU Μοντέλο: 4RWJ5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,123.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου με κουβά
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Γωνία κεφαλής60 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.1.121 "
Ύψος κεφαλιού0.414 "
επικεφαλής Τύπος# 7 με κλειδί κλειδώματος
Βασικό ύψος0.363 "
Μήκος2.5 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΚόμπος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)12.5
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος κλειδιού (0.170 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWJ5 Bucket Tooth Bot 5/8-11 X 2 1/2, 250PK
€2,123.55 /πακέτο