ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4RWG7 Άροτρο Μπουλόνι #3 7/8-9 X 3 1/4, 80PK | AD9HHB

APPROVED VENDOR 4RWG7 άροτρο μπουλόνι #3 7/8-9 X 3 1/4, 80PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9HHB Μοντέλο: 4RWG7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€489.42 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Γωνία κεφαλής80 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.1.409 "
Ύψος κεφαλιού0.663 "
επικεφαλής Τύπος# 3 με τρούλο
Μήκος3.25 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Τετράγωνο πλάτος0.906 "
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
ΧαρακτηριστικάΠλατεία λαιμού Countersunk

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.178
Ύψος πλοίου (cm)12.09
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWG7 άροτρο μπουλόνι #3 7/8-9 X 3 1/4, 80PK
€489.42 /πακέτο