ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4RVR9 Hex Nut Grade C 7/8-9, 130PK | AD9HEC

APPROVED VENDOR 4RVR9 Εξαγωνικό Παξιμάδι Grade C 7/8-9, 130PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9HEC Μοντέλο: 4RVR9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€270.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 8 "-9
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςC
Ύψος55 / 64 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τύπος καρύουHex Nut - Βαρύ
Κατηγορία ιδιοκτησίαςC
Σκληρότητα RockwellB78 έως C38
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
Χαρακτηριστικάβαρύς
Πλάτος1.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.3745
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVR9 Εξαγωνικό Παξιμάδι Grade C 7/8-9, 130PK
€270.18 /πακέτο