Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4RDP4 Ράβδος με σπείρωμα B7 Απλό 7/8-14x3 Πόδια | AD9EQD

APPROVED VENDOR 4RDP4 Ράβδος με σπείρωμα B7 Απλό 7/8-14x3 Πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9EQD Μοντέλο: 4RDP4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€64.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη2A
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόB7 κράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος3ft.
Σκληρότητα RockwellC35
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό125,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος7 / 8-14
Τύπος νημάτωνUNF
Αντοχή απόδοσης105,000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5515
Ύψος πλοίου (cm)2.24
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)2.24
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΣυνολικό μήκοςΣκληρότητα RockwellΘερμ. ΕύροςΑντοχή σε εφελκυσμόΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΑντοχή απόδοσηςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5CXE6 Ράβδος με σπείρωμα B7 Απλό 3/8-16x3 πόδια - Πακέτο 10 | ΑΕ3ΕΤΜ 5CXE623ft.HRC 25-30Χωρίς αξιολόγηση125,000 λίβρες3 / 8-16UNC-€198.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4RDP4 Ράβδος με σπείρωμα B7 Απλό 7/8-14x3 Πόδια
€64.93 /μονάδα