Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4PB88 Quick Link 1/4 In | AD9BRY

APPROVED VENDOR 4PB88 Quick Link 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9BRY Μοντέλο: 4PB88
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
€2.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςQuick Link
Μάτι μέσα Dia.1 / 2 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Φορτώνω880 λίβρες
Συνολικό μήκος2 29 / 64 "
Μέγεθος1 / 4 "
Άνοιγμα Snap23 / 64 "
Πάχος9 / 32 "
Πλάτος1 5 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7315900000
Χώρα ΠροέλευσηςMY

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB88 Quick Link 1/4 In
€2.30 /μονάδα