Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 4NFA3 Masonry Nail Fluted 1 1/4 L, 145PK | AD8XDW

APPROVED VENDOR 4NFA3 Τοιχοποιία Καρφί αυλακωτό 1 1/4 L, 145PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8XDW Μοντέλο: 4NFA3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.62 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝυχιών τεκτονικών
Περίπου Pkg. Ποτ.145
Διάμετρος0.148 "
φινίρισμαΦωτεινό
Gauge9
Επικεφαλής Ντία.5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1.25 "
ΥλικόΣκληρυμένος χάλυβας
Βάρος συσκευασίας1 λίβρες
Τύπος στελέχουςΠτυχωμένο, κωνικό σημείο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ7317005560
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFA3 Τοιχοποιία Καρφί αυλακωτό 1 1/4 L, 145PK
€10.62 /πακέτο