Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 4NEX8 Deck Nail Flat Galvanized 16d Pack Of 440 | AD8XCQ

APPROVED VENDOR 4NEX8 Deck Nail Flat Galvanized 16d Pack Of 440

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8XCQ Μοντέλο: 4NEX8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€50.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφί στο κατάστρωμα
Περίπου Pkg. Ποτ.440
Διάμετρος0.148 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Gauge9
Επικεφαλής Ντία.5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος3.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Βάρος συσκευασίας5 λίβρες
Τύπος στελέχουςΣπειροειδής
Μέγεθος16d

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.313
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7317005570
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEX8 Deck Nail Flat Galvanized 16d Pack Of 440
€50.06 /μονάδα