Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4MJR3 Επιστροφή Air Grille 8 x 16 ίντσες Λευκό | AD8UHU

APPROVED VENDOR 4MJR3 Return Air Grille 8 x 16 Inch Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8UHU Μοντέλο: 4MJR3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€9.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιστροφή Air Grille
Διάστημα ράβδων1 / 3 "
ΚατασκευήΑτσάλι
Βάθος0.31 "
φινίρισμαΆσπρο
Μέγιστη. Ύψος αγωγού (In.)8
Μέγιστη. Πλάτος αγωγού (In.)16
συνολικό ύψος9.75 "
συνολικό πλάτος17.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.558
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)44.7
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4JRR6 Return Air Grille 6 x 10 Inch White | AD8FCA 4JRR60.31 "7.75 "11.75 "€5.97
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4JRR7 Επιστροφή αέρα Γρίλια 6 x 12 ίντσες Λευκό | AD8FCB 4JRR70.31 "7.75 "13.75 "€6.26
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 4JRR8 Γρίλια αέρα επιστροφής 12 x 12 ιντσών Λευκή | AD8FCC 4JRR80.31 "13.75 "13.75 "€11.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4JRT1 Επιστροφή Air Grille 14 x 14 ίντσες Λευκό | AD8FCE 4JRT10.31 "15.75 "15.75 "€16.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4JRT2 Επιστροφή Air Grille 20 x 20 ίντσες Λευκό | AD8FCF 4JRT20.31 "21.75 "21.75 "€34.09
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4MJN2 Return Air Grille 6 x 6 Inch White | AD8UGY 4ΜJN20.31 "7.75 "7.75 "€4.76
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4MJN3 Επιστροφή αέρα Γρίλια 8 x 8 ίντσες Λευκό | AD8UGZ 4ΜJN30.31 "9.75 "9.75 "€6.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJR3 Return Air Grille 8 x 16 Inch Λευκό
€9.54 /μονάδα