ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4KAZ8 Εξατμιστική βάση ψύξης 40 x 12 x 28 ίντσες | AD8GBR

APPROVED VENDOR 4KAZ8 Εξατμιστικό Μαξιλάρι Ψύξης 40 x 12 x 28 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8GBR Μοντέλο: 4KAZ8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€273.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξατμιστική ψύξη
Βάθος12 "
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΟικιστικά / Εμπορικά / Βιομηχανικά
Ύψος28 "
Χαρακτηριστικά padΕνεργειακά αποδοτική, πολύ απορροφητική, ανθεκτική στη βρωμιά, σταυρωτά συνδεδεμένη κόλλα πολυμερούς
Υλικό μαξιλαριούΈγγραφο της Kraft
Αντικαθιστάπλίθα
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.68
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ4812000000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέρος αριθ. (PM-220)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΥλικό μαξιλαριούΑντικαθιστάΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4KAY8 Εξατμιστική ψύξη 36 x 4 x 30-3 / 4 ίντσες | AD8GBG 4ΚΑΪ84"30.75 "Έγγραφο της KraftΠρωταθλητής / Έσικ36 "€92.19
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4KAY9 Εξατμιστική βάση ψύξης 41-1 / 4 x 8 x 29-1 / 8 | AD8GBH 4ΚΑΪ98"29.125 "Έγγραφο της KraftΠρωταθλητής / Έσικ41.25 "€202.62
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4KAZ1 Εξατμιστική βάση ψύξης 44-1 / 4 x 8 x 36-5 / 8 | AD8GBJ 4ΚΑΖ18"36.63 "Έγγραφο της KraftΠρωταθλητής / Έσικ44.25 "€224.96
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4KAZ3 Εξατμιστική βάση ψύξης 48 x 8 x 46-3 / 8 ίντσες | AD8GBL 4ΚΑΖ38"46.375Έγγραφο της KraftΠρωταθλητής / Έσικ48 "€373.05
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4KAZ4 Εξατμιστική ψύξη 48 x 12 x 46-3 / 8 ίντσες | AD8GBM 4ΚΑΖ412 "46.375Έγγραφο της KraftΠρωταθλητής / Έσικ48 "€539.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4KAZ5 Εξατμιστική βάση ψύξης 40 x 8 x 23 ίντσες | AD8GBN 4ΚΑΖ58"23 "Έγγραφο της Kraftπλίθα40 "€150.18
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4KAZ6 Εξατμιστική βάση ψύξης 40 x 8 x 28 ίντσες | AD8GBP 4ΚΑΖ68"28 "Έγγραφο της Kraftπλίθα40 "€187.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4KAZ8 Εξατμιστικό Μαξιλάρι Ψύξης 40 x 12 x 28 ίντσες
€273.79 /μονάδα