ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HRJ4 Αυτόματη αντλία ανθεκτική στην έκρηξη 8 Gpm 1/4 | AD8BCP

APPROVED VENDOR 4HRJ4 Αυτόματη Αντλία Αντιεκρηκτική 8 Gpm 1/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8BCP Μοντέλο: 4HRJ4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,252.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αντλία τυμπάνου
Μήκος σωλήνα εκφόρτισης40 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1"
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςΠολυπροπυλένιο
GPM8
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
HP1/10
Hz60
Μέγιστη. GPM για λάδι5
Μέγιστη. GPM για νερό5
Μέγιστη. Κεφάλι20 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες500 CPS
Μέγιστη κεφαλή20 πόδια.
ΚινητήραςΕπικίνδυνος
Τύπος κινητήραΑντιεκκρηκτικοί
Μέγεθος εξόδου1"
Φάση1
Υλικό σώματος αντλίαςΠολυπροπυλένιο
RPM3450
Υλικό σφραγίδαςΧωρίς στεγανοποίηση
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης40 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης2"
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΦυγόκεντρος
Τάση115 VAC
Υγρό υλικόΠολυπροπυλένιο, PTFE, PVDF, Viton

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)142.24
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8413110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατό με DEF (Όχι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Χωρίς ραφή

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRJ4 Αυτόματη Αντλία Αντιεκρηκτική 8 Gpm 1/4
€3,252.91 /μονάδα