Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HDW6 Ατσάλινος γάντζος 1 7/8 ίντσες D | AD7YKG

APPROVED VENDOR 4HDW6 Steel Hook 1 7/8 Inch D

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7YKG Μοντέλο: 4HDW6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€4.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκιστρο
Βάθος1.875 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
υλικούΠεριλαμβάνεται
Hook Eye μέσα στο H1-1 / 8 "
Hook Eye μέσα στο W1-1 / 4 "
Γάντζος Ύψος4-7 / 8 "
Τύπος γάντζουΧρησιμότητα
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροβολήΧρώμαΒάθοςΠλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςφινίρισμαυλικούΥλικόΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4ERV7 Χάλυβας γάντζος με επίστρωση από κόκκινο βινύλιο 5-1 / 2 ίντσες Μήκος | AD7JNX 4ERV72-13 / 50 "Red-1"100 λίβρεςψευδάργυρος-Χάλυβας με επίστρωση βινυλίου€5.97
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4ERV8 Χάλυβας γάντζος με επίστρωση κόκκινου βινυλίου 5 1/2 ίντσας Μήκος | AD7JNY 4ERV83.75Red-1"80 λίβρεςψευδάργυρος-Χάλυβας με επίστρωση βινυλίου€7.21
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4ERV9 Χάλυβας γάντζος με επίστρωση κόκκινου βινυλίου 9 ίντσες AD7JNZ 4ERV96.25Red-1"40 λίβρεςψευδάργυρος-Χάλυβας με επίστρωση βινυλίου€9.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4ERW1 Χάλυβας γάντζος με επίστρωση από κόκκινο βινύλιο 6 7/8 ίντσες Μήκος | AD7JPA 4ERW14.125Red-1"80 λίβρεςψευδάργυρος-Χάλυβας με επίστρωση βινυλίου€7.57
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4ERW2 Ατσάλινος γάντζος Κόκκινο βινυλίου με επίστρωση μήκους 1/2 ίντσας | AD7JPB 4ERW25.875Red-2.12 "10 λίβρεςψευδάργυρος-Χάλυβας με επίστρωση βινυλίου-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4HDW1 Steel Hook 4 1/4 Inch D | AD7YKB 4HDW1-Άσπρο4.25 "1 1 / 16 "50 λίβρεςΛευκή σκόνη με επικάλυψηΔεν περιλαμβάνονταιΑτσάλι€7.39
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HDW2 Ατσάλινος γάντζος 6 1/2 ίντσας D | AD7YKC 4HDW2-Άσπρο6.5 "1 1 / 16 "50 λίβρεςΛευκή σκόνη με επικάλυψηΔεν περιλαμβάνονταιΑτσάλι€8.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4HDW6 Steel Hook 1 7/8 Inch D
€4.37 /μονάδα