Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4GTC2 Nipple Red Brass 2 1/2 x 8 In | AD7VXN

APPROVED VENDOR 4GTC2 Nipple Red Brass 2 1/2 x 8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7VXN Μοντέλο: 4GTC2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€172.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
σύνδεσηΝήμα και στα δύο άκρα
Μήκος8"
ΥλικόΚόκκινο ορείχαλκο
Εκτός Dia.2.875 "
Μέγεθος σωλήνα2.5 "
Πίεση125 psi
Πρόγραμμα40
Θερμ. Εύρος- 20 έως 400 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΠρόγραμμα 40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5525
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7412200025
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠρόγραμμασύνδεσηΕίδοςΘερμ. ΕύροςΧαρακτηριστικάΜήκοςΥλικόΕκτός Dia.Τιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10E694 Nipple Red Brass 1-1 / 4 Npt - Pack of 25 | AA2DUQ 10E69440NPTΘηλή σωλήνων-20 έως 400 βαθμούς FΘηλή1.25 "Κόκκινο ορείχαλκο1.5 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10E695 Nipple Red Brass 1/2 Npt - Pack of 25 | AA2DUR 10E69540NPTΘηλή σωλήνων-20 έως 400 βαθμούς FΘηλή4"Κόκκινο ορείχαλκο5 / 8 "€302.62
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10E696 Nipple Red Brass 2 Inch Npt - Pack of 25 | AA2DUT 10E69640NPTΘηλή σωλήνων-20 έως 400 βαθμούς FΘηλή2"Κόκκινο ορείχαλκο2.125 "€734.08
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10E697 Nipple Red Brass 1-1 / 2 Inch Npt - Pack of 25 | AA2DUU 10E69740NPTΘηλή σωλήνων-20 έως 400 βαθμούς FΘηλή2.5 "Κόκκινο ορείχαλκο1.875 "€605.25
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1VGG3 Θήκη Κόκκινος Ορείχαλκος 1/8 x Κλείσιμο Κλωστή | AB3UWK 1VGG340NPTΘηλή σωλήνων-20 έως 400 βαθμούς FΘηλήΚλεισιμοΚόκκινο ορείχαλκο-€3.74
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1VGG5 Nipple Red Brass 1/8 x 1 1/2 Inch Threaded | AB3UWM 1VGG540NPTΘηλή σωλήνων-20 έως 400 βαθμούς FΘηλή1.5 "Κόκκινο ορείχαλκο-€4.27
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1VGG7 Θηλή Κόκκινο Ορείχαλκο 1/8 x 2 ίντσες με σπείρωμα | AB3UWP 1VGG740NPTΘηλή σωλήνων-20 έως 400 βαθμούς FΘηλή2"Κόκκινο ορείχαλκο-€4.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4GTC2 Nipple Red Brass 2 1/2 x 8 In
€172.97 /μονάδα