Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 4GGN6 Spring Snap Hd Steel L 3 1/8 In | AD7TRZ

APPROVED VENDOR 4GGN6 Snap Spring Hd Steel L 3 1/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7TRZ Μοντέλο: 4GGN6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆνοιξη Snap, Heavy Duty
Μάτι μέσα Dia.7 / 16 "
φινίρισμαΜαύρη ρητίνη
ΥλικόΉπιος χάλυβας παραμορφωμένος
Μέγιστη. Φορτώνω380 λίβρες
Συνολικό μήκος3.125 "
Άνοιγμα Snap7 / 16 "
Πάχος5 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΟνομαστική φόρτωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Περιορισμοί εφαρμογής (Όχι για ανύψωση)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάτι μέσα Dia.φινίρισμαΥλικόΜέγιστη. ΦορτώνωΣυνολικό μήκοςΆνοιγμα SnapΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCE2 Άνοιξη Hd Steel L 2 In | AD7LFY 4FCE25 / 16 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑτσάλι175 λίβρες2"1 / 4 "3 / 16 "€1.63
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCE3 Άνοιξη Hd Steel L 4 In | AD7LFZ 4FCE39 / 16 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑτσάλι675 λίβρες4"1 / 2 "3 / 8 "€3.99
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCE4 Άνοιξη Snap Hd Steel L 4 3/4 In | AD7LGA 4FCE411 / 16 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑτσάλι820 λίβρες4.75 "5 / 8 "7 / 16 "€6.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCE5 Άνοιξη Snap Hd Steel L 2 In | AD7LGB 4FCE55 / 16 "Ανοξείδωτο 316Ατσάλινο σύρμα200 λίβρες2"1 / 4 "3 / 16 "€4.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCE6 Άνοιξη Snap Hd Steel L 2 3/8 In | AD7LGC 4FCE63 / 8 "Ανοξείδωτο 316Ατσάλινο σύρμα280 λίβρες2.375 "5 / 16 "1 / 4 "€5.45
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCE7 Άνοιξη Hd Steel L 3 1/8 In | AD7LGD 4FCE71 / 2 "Ανοξείδωτο 316Ατσάλινο σύρμα500 λίβρες3.125 "3 / 8 "5 / 16 "€11.01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCE8 Snap Spring Hd Steel L 4 In | AD7LGE 4GGR2 4FCE85 / 8 "Ανοξείδωτο 316Ατσάλινο σύρμα600 λίβρες4"1 / 2 "3 / 8 "€17.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGN6 Snap Spring Hd Steel L 3 1/8 In
€2.82 /μονάδα