Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4GGN4 Spring Snap Hd Steel L 2 In | AD7TRX

APPROVED VENDOR 4GGN4 Snap ελατηρίου Hd Steel L 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7TRX Μοντέλο: 4GGN4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€2.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆνοιξη Snap, Heavy Duty
Μάτι μέσα Dia.1 / 4 "
φινίρισμαΜαύρη ρητίνη
ΥλικόΉπιος χάλυβας παραμορφωμένος
Μέγιστη. Φορτώνω175 λίβρες
Συνολικό μήκος2"
Άνοιγμα Snap1 / 4 "
Πάχος3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΟνομαστική φόρτωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0009
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Περιορισμοί εφαρμογής (Όχι για ανύψωση)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάτι μέσα Dia.φινίρισμαΥλικόΜέγιστη. ΦορτώνωΣυνολικό μήκοςΆνοιγμα SnapΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCE2 Άνοιξη Hd Steel L 2 In | AD7LFY 4FCE25 / 16 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑτσάλι175 λίβρες2"1 / 4 "3 / 16 "€1.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCE3 Άνοιξη Hd Steel L 4 In | AD7LFZ 4FCE39 / 16 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑτσάλι675 λίβρες4"1 / 2 "3 / 8 "€4.57
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCE4 Άνοιξη Snap Hd Steel L 4 3/4 In | AD7LGA 4FCE411 / 16 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑτσάλι820 λίβρες4.75 "5 / 8 "7 / 16 "€7.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCE5 Άνοιξη Snap Hd Steel L 2 In | AD7LGB 4FCE55 / 16 "Ανοξείδωτο 316Ατσάλινο σύρμα200 λίβρες2"1 / 4 "3 / 16 "€4.66
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCE6 Άνοιξη Snap Hd Steel L 2 3/8 In | AD7LGC 4FCE63 / 8 "Ανοξείδωτο 316Ατσάλινο σύρμα280 λίβρες2.375 "5 / 16 "1 / 4 "€6.23
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCE7 Άνοιξη Hd Steel L 3 1/8 In | AD7LGD 4FCE71 / 2 "Ανοξείδωτο 316Ατσάλινο σύρμα500 λίβρες3.125 "3 / 8 "5 / 16 "€10.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCE8 Snap Spring Hd Steel L 4 In | AD7LGE 4GGR2 4FCE85 / 8 "Ανοξείδωτο 316Ατσάλινο σύρμα600 λίβρες4"1 / 2 "3 / 8 "€16.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGN4 Snap ελατηρίου Hd Steel L 2 In
€2.21 /μονάδα