Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4GGK9 Συρόμενο μπουλόνι ελατηρίου Snap 4 7/8 In | AD7TRH

APPROVED VENDOR 4GGK9 Slide Bot Snap ελατηρίου L 4 7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7TRH Μοντέλο: 4GGK9
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
€26.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSlide Bolt Spring Snap, Περιστρεφόμενο
Μάτι μέσα Dia.1.437 "
φινίρισμαΧύτευση ακριβείας κεριού απώλειας
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι 316
Συνολικό μήκος4.875 "
Άνοιγμα Snap1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΧωρίς αξιολόγηση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Περιορισμοί εφαρμογής (Όχι για ανύψωση)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάτι μέσα Dia.φινίρισμαΥλικόΣυνολικό μήκοςΆνοιγμα SnapΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCG6 Συρόμενο μπουλόνι ελατηρίου Snap 2 1 In | AD2LGX 4FCG63 / 8 "ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast2.5 "1 / 4 "€2.52
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCG7 Συρόμενο μπουλόνι ελατηρίου Snap 3 σε | AD7LGY 4FCG71 / 2 "ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast3"5 / 16 "€3.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCG8 Συρόμενο μπουλόνι ελατηρίου Snap 3 1 In | AD2LGZ 4FCG85 / 8 "ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast3.5 "3 / 8 "€4.13
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCG9 Συρόμενο μπουλόνι ελατηρίου L 3 1/2 In | AD7LHA 4FCG93 / 4 "ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast3.5 "3 / 8 "€3.77
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4FCH1 Slide Bolt Spring Snap L 3 In | AD7LHB 4FCH17 / 16 "-Χαλκί3"1 / 4 "€5.62
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4FCH2 Slide Bolt Spring Snap L 4 3/4 In | AD7LHC 4FCH21.25 "-Χαλκί4.75 "9 / 16 "€12.95
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCJ6 Συρόμενο μπουλόνι ελατηρίου Snap 3 3/4 In | AD7LHR 4FCJ67 / 8 "ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast3.75 "3 / 8 "€3.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGK9 Slide Bot Snap ελατηρίου L 4 7/8 In
€26.60 /μονάδα