Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4FMD9 Vacuum Gauge Test 2-1 / 2 In | AD7NDF

APPROVED VENDOR Δοκιμή μετρητή κενού 4FMD9 2-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7NDF Μοντέλο: 4FMD9

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€14.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής κενού
Ακρίβεια+/- 3-2-3%
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Υπόθεση ΥλικόABS πλαστικό
Τοποθεσία σύνδεσηςΠίσω
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "NPT
Dial Μέγεθος2.5 "
Τύπος μετρητήΔοκιμή
Υλικό φακούΑκρυλικό
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Σειρά30 έως 0 "Hg Vac, -100 έως 0 kPa
Δαχτυλίδι ΥλικόΠτυχωμένο ανοξείδωτο ατσάλι
Μικρότερη αποφοίτηση1 "Hg
Υλικό υποδοχήςΟρείχαλκος
Υλικό σωλήνωνΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό υποδοχήςΧρώμα περιβλήματοςΥπόθεση ΥλικόΥλικό σωλήνωνΤοποθεσία σύνδεσηςΜέγεθος σύνδεσηςDial ΜέγεθοςΤύπος μετρητήΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4CFD8 Vacuum Gauge Liquid Filled 1-1 / 2 In | AD6XJA 4CFD8Ανοξείδωτο ατσάλιΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΧαμηλώστε1 / 8 "NPT1.5 "Υγρό γεμάτο€38.29
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4CFN6 Vacuum Gauge Liquid Filled 2 In | AD6XJQ 4CFN6Ανοξείδωτο ατσάλιΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΠίσω1 / 4 "NPT2"Υγρό γεμάτο€52.59
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4CFR2 Vacuum Gauge Liquid Filled 2-1 / 2 In | AD6XKF 4CFR2Ανοξείδωτο ατσάλιΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΠίσω1 / 4 "NPT2.5 "Υγρό γεμάτο€65.59
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4CFU7 Vacuum Gauge Liquid Filled 3-1 / 2 In | AD6XKW 4CFU7Ανοξείδωτο ατσάλιΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΠίσω1 / 4 "NPT3.5 "Υγρό γεμάτο€81.20
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4FLT5 Vacuum Gauge Test 2 In | AD7MZN 4FLT5ΟρείχαλκοςΜαύρηABS πλαστικόΧαλκίΧαμηλώστε1 / 4 "NPT2"Δοκιμή€17.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4FLV4 Vacuum Gauge Test 2-1 / 2 In | AD7NAG 4FLV4ΟρείχαλκοςΜαύρηABS πλαστικόΧαλκίΧαμηλώστε1 / 4 "NPT2.5 "Δοκιμή€19.35
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4FLX3 Vacuum Gauge Test 3-1 / 2 In | AD7NBA 4FLX3ΟρείχαλκοςΜαύρηABS πλαστικόΧαλκίΧαμηλώστε1 / 4 "NPT3.5 "Δοκιμή€26.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Δοκιμή μετρητή κενού 4FMD9 2-1/2 In
€14.48 /μονάδα