Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4FLZ3 Compound Gauge Test 1-1 / 2 In | AD7NBV

APPROVED VENDOR 4FLZ3 Compound Gauge Test 1-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7NBV Μοντέλο: 4FLZ3
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
€17.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνθετο μετρητή
Ακρίβεια+/- 3-2-3%
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Υπόθεση ΥλικόABS πλαστικό
Τοποθεσία σύνδεσηςΠίσω
Μέγεθος σύνδεσης1 / 8 "NPT
Dial Μέγεθος1.5 "
Τύπος μετρητήΔοκιμή
Υλικό φακούΑκρυλικό
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Σειρά30 "Hg Vac έως 30 psi, -100 έως 200 kPa
Δαχτυλίδι ΥλικόΠτυχωμένο ανοξείδωτο ατσάλι
Μικρότερη αποφοίτηση2 "Hg, 1 psi
Υλικό υποδοχήςΟρείχαλκος
Υλικό σωλήνωνΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό φακούΑκρίβειαΧρώμα περιβλήματοςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣειράΜικρότερη αποφοίτησηΥλικό υποδοχήςΥλικό σωλήνωνΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 11A483 Διαδικασία σύνθετου μετρητή 4-1 / 2 σε | AA2TML 11A483Ποτήρι+ /-0.5%Μαύρη-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 01 "Hg, 0.5 psiΟρείχαλκοςΧαλκί€184.64
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 11A493 Compound Gauge Γενικά Σκοπός 4-1 / 2 In | AA2TMX 11A493Ποτήρι+ /-0.5%Μαύρη-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 60 Psi1 "Hg, 1 psiΟρείχαλκοςΧαλκί€107.72
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 11A494 Compound Gauge Γενικά Σκοπός 4-1 / 2 In | AA2TMY 11A494Ποτήρι+ /-0.5%Μαύρη-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 300 psi1 Hg, 1 psi "ΟρείχαλκοςΧαλκί€184.64
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 11A509 Compound Gauge Γενικός Σκοπός 6 ίντσες 60psi | AA2TNN 11A509Ποτήρι+ /-0.5%Μαύρη-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 60 Psi1 "Hg, 1 psiΟρείχαλκοςΧαλκί€294.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 11A511 Compound Gauge Γενικά Σκοπός 6 ίντσες 150 | AA2TNQ 11A511Ποτήρι+ /-0.5%Μαύρη-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 150 psi2 "Hg, 5 psiΟρείχαλκοςΧαλκί€294.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CFD3 Compound Gauge 2 1/2 Inch Vac σε 250psi | AD6XHV 4CFD3Πολυανθρακικό+/- 3-2-3%Μπλε-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 120/250 psi5 "Hg, 2 psiΟρείχαλκοςΧαλκί€11.29
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CFD5 Compound Gauge 2 1/2 Inch Vac To 350psi | AD6XHX 4CFD5Πολυανθρακικό+/- 3-2-3%Μπλε-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 120/350 psi5 "Hg, 2 psiΟρείχαλκοςΧαλκί-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4FLZ3 Compound Gauge Test 1-1/2 In
€17.00 /μονάδα