Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4FLX6 Δοκιμή μετρητή πίεσης 3-1 / 2 In | AD7NBD

APPROVED VENDOR Δοκιμή μετρητή πίεσης 4FLX6 3-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7NBD Μοντέλο: 4FLX6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Ακρίβεια+/- 3-2-3%
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Υπόθεση ΥλικόABS πλαστικό
Τοποθεσία σύνδεσηςΧαμηλώστε
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "NPT
Dial Μέγεθος3.5 "
Τύπος μετρητήΔοκιμή
Υλικό φακούΑκρυλικό
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Σειρά0 έως 30 psi, 0 έως 200 kPa
Δαχτυλίδι ΥλικόΠτυχωμένο ανοξείδωτο ατσάλι
Μικρότερη αποφοίτηση0.5 psi
Υλικό υποδοχήςΟρείχαλκος
Υλικό σωλήνωνΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό φακούΑκρίβειαΧρώμα περιβλήματοςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣειράΔαχτυλίδι ΥλικόΜικρότερη αποφοίτησηΥλικό υποδοχήςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 11A485 Διαδικασία μετρητή πίεσης 4-1/2 In | AA2TMN 11A485Ποτήρι+ /-0.5%Μαύρη-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F0 έως 30 psi-0.2 psiΟρείχαλκος€213.92
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 11A486 Διαδικασία μετρητή πίεσης 4-1 / 2 In | AA2TMP 11A486Ποτήρι+ /-0.5%Μαύρη-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F0 έως 60 psi-0.5 psiΟρείχαλκος€18.98
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 11A491 Διαδικασία μετρητή πίεσης 4-1/2 In | AA2TMV 11A491Ποτήρι+ /-0.5%Μαύρη-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F0 έως 600 psi-5 psiΟρείχαλκος€17.65
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 11A495 Διαδικασία μετρητή πίεσης 4-1/2 In | AA2TMZ 11A495Ποτήρι+ /-0.5%Μαύρη-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F0 έως 400 psi-5 psiΟρείχαλκος€34.61
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 11A497 Διαδικασία μετρητή πίεσης 4-1/2 In | AA2TNB 11A497Πολυανθρακικό+ /-0.5%Μαύρη-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F0 έως 60 psi-0.5 psiΟρείχαλκος€228.30
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 11A521 Διαδικασία μετρητή πίεσης 6 ίντσες 0-600psi | AA2TPB 11A521Ποτήρι+ /-0.5%Μαύρη-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F0 έως 600 psi-5 psiΟρείχαλκος€294.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 11A524 Διαδικασία μετρητή πίεσης 4-1 / 2 In | AA2TPE 11A524Ποτήρι+ /-0.5%Ασημένιο-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 100 Psi-1 "Hg, 0.5 psiΟρείχαλκος€193.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Δοκιμή μετρητή πίεσης 4FLX6 3-1/2 In
€26.28 /μονάδα