Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4ERW9 Βίδα γάντζου με γάντζο κόκκινο βινύλιο 3 1/4 ίντσες - Πακέτο 10 | AD7JPJ

APPROVED VENDOR 4ERW9 Βιδωτός γάντζος ιντσών κόκκινο βινύλιο 3 1/4 ίντσας - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7JPJ Μοντέλο: 4ERW9

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€2.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκιστρο
ΧρώμαRed
φινίρισμαψευδάργυρος
Τύπος γάντζουΧρησιμότητα
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΒιδώστε
Μέγεθος ανοίγματος1.25 "
Συνολικό μήκος3.25 "
Προβολή3.25
νήμα Μήκος1.375 "
ΧαρακτηριστικάΕπικαλυμμένο με κόκκινο βινύλιο
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.98
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7318130060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΤύπος γάντζουΜέγεθος ανοίγματοςΣυνολικό μήκοςΠροβολήνήμα ΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4ERW8 Βιδωτό γάντζο με γάντζο κόκκινο βινύλιο 2 1/2 ίντσες - Συσκευασία των 10 | AD7JPH 4ERW81.5 "RedΧρησιμότητα3 / 4 "2.5 "2.57 / 8 "Επικαλυμμένο με κόκκινο βινύλιο€2.30
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4ERX8 Βιδωτό γάντζο με γάντζο μαύρο βινύλιο | AD7JPN 4ERX8-ΜαύρηΟνομαστική φόρτωση2"3.625 "-1.375 "Φορτίο με επίστρωση, μαύρο βινύλιο€4.15
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4ERY1 Βιδωτός γάντζος ίντσας Μαύρος με επίστρωση βινυλίου | AD7JPQ 4ERY2 4ΕΥ12.75 "ΜαύρηΟνομαστική φόρτωση7.625 "8.75 "2.751.75 "Φορτίο με επίστρωση, μαύρο βινύλιο€6.42
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4ERY2 Βιδωτός γάντζος ίντσας Μαύρος με επίστρωση βινυλίου | AD7JPR 4ΕΥ21.75 "ΜαύρηΟνομαστική φόρτωση5.5 "7.25 "6.3751.75 "Φορτίο με επίστρωση, μαύρο βινύλιο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4ERW9 Βιδωτός γάντζος ιντσών κόκκινο βινύλιο 3 1/4 ίντσας - Πακέτο 10
€2.99 /μονάδα