Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 4DRV4 Pipe Red Brass 1/8 x 36 In | AD7DUF

APPROVED VENDOR 4DRV4 Pipe Red Brass 1/8 x 36 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7DUF Μοντέλο: 4DRV4
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
€54.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPipe
σύνδεσηΝήμα και στα δύο άκρα
Μήκος36 "
ΥλικόΚόκκινο ορείχαλκο
Εκτός Dia.13 / 32 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Πίεση250 PSI
Πρόγραμμα80
Θερμ. Εύρος- 20 έως 400 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΠρόγραμμα 80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4442
Ύψος πλοίου (cm)1.03
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)1.03
Κωδικός ΕΣ7411211000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΠίεσηΠρόγραμμαΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DRT5 Σωλήνας Κόκκινος Ορείχαλκος 1/4 x 18 In | AD7DTU 4DRT5Νήμα και στα δύο άκρα18 "1 / 2 "1 / 4 "250 PSI80Πρόγραμμα 80€49.11
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DRT6 Pipe Red Brass 3/8 x 18 In | AD7DTV 4DRT6Νήμα και στα δύο άκρα18 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Πρόγραμμα 80€59.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DRT7 Σωλήνας Κόκκινος Ορείχαλκος 1/2 x 18 In | AD7DTW 4DRT7Νήμα και στα δύο άκρα18 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Πρόγραμμα 80€76.68
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DRT8 Σωλήνας Κόκκινος Ορείχαλκος 3/4 x 18 In | AD7DTX 4DRT8Νήμα και στα δύο άκρα18 "1"3 / 4 "250 PSI80Πρόγραμμα 80€97.82
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DRU3 Σωλήνας Κόκκινος Ορείχαλκος 2 x 18 In | ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4DRU3Νήμα και στα δύο άκρα18 "2.375 "2"250 PSI80Πρόγραμμα 80-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DRU6 Pipe Red Brass 3/8 x 24 In | AD7DUA 4DRU6Νήμα και στα δύο άκρα24 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Πρόγραμμα 80€72.98
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DRU7 Σωλήνας Κόκκινος Ορείχαλκος 1/2 x 24 In | AD7DUB 4DRU7Νήμα και στα δύο άκρα24 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Πρόγραμμα 80€101.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4DRV4 Pipe Red Brass 1/8 x 36 In
€54.84 /μονάδα