Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 4DAG8 Dowel Pin Standard Nylon 1/4 X 3/4 L, 50PK | AD7AXQ

APPROVED VENDOR 4DAG8 Καρφίτσα Πείρου Standard Nylon 1/4 X 3/4 L, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7AXQ Μοντέλο: 4DAG8
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
€5.26 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Ντία. Ανοχή+/- 0.005 "
Διάμετρος0.245 έως 0.255 "
φινίρισμαΦυσικό
Ανοχή μήκους+/- 0.005 "
ΥλικόΝάιλον
Ονομαστική διάμετρος1 / 4 "
Συνολικό μήκος3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4DAG8 Καρφίτσα Πείρου Standard Nylon 1/4 X 3/4 L, 50PK
€5.26 /πακέτο