Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CUG3 Nut Retainr U Spring Steel 5/16-18, 10PK | AD6ZNW

APPROVED VENDOR 4CUG3 Παξιμάδι συγκράτησης U Spring Steel 5/16-18, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6ZNW Μοντέλο: 4CUG3
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
€24.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι συγκράτησης
Βασικό υλικόΑτσάλι
Κέντρο της τρύπας στην άκρη του πίνακα0.500 "
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
φινίρισμαψευδάργυρος
Για πάχος πάνελ0.096 έως 0.141 "
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Τύπος καρύουU Spring Spring Nut
ShapeU
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.017 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάU

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.15
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4CUG3 Παξιμάδι συγκράτησης U Spring Steel 5/16-18, 10PK
€24.33 /πακέτο