Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRX8 Wire Hook Load 304 από ανοξείδωτο χάλυβα - Πακέτο 10 | AD6ZET

APPROVED VENDOR 4CRX8 Wire Hook Load με βαθμολογία 304 από ανοξείδωτο χάλυβα - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6ZET Μοντέλο: 4CRX8
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
€12.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκιστρο
Βάθος1-1 / 16 "
φινίρισμαΓυαλισμένο
Γάντζος Ύψος43 / 64 "
Τύπος γάντζουΟνομαστική φόρτωση
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος1 1 / 16 "
νήμα Μήκος1 / 2 "
Μέγεθος νήματος1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΟνομαστική φόρτωση
Όριο φόρτου εργασίας6 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.03
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΣυνολικό μήκοςνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRW9 Συρμάτινο γάντζο φορτίο 304 Ανοξείδωτο ατσάλι - Πακέτο 10 | AD6ZEJ 4CRW913 / 16 "13 / 16 "2 / 5 "2 / 5 "6 λίβρες€12.71
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4CRX1 Wire Hook Load Rated 304 Stainless Steel - Pack Of 10 | AD6ZEK 4CRX11.156 "1.156 "3 / 5 "3 / 5 "15 λίβρες€22.96
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRX2 Συρμάτινο γάντζο φορτίο 304 Ανοξείδωτο ατσάλι - Πακέτο 5 | AD6ZEL 4CRX21.5931.5934 / 5 "4 / 5 "26 λίβρες€15.46
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRX3 Συρμάτινο γάντζο φορτίο 304 από ανοξείδωτο χάλυβα - Πακέτο 10 | AD6ZEM 4CRX321 / 32 "21 / 32 "2 / 5 "2 / 5 "11 λίβρες€11.09
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRX4 Συρμάτινο γάντζο φορτίο 304 Ανοξείδωτο - Συσκευασία 10 | AD6ZEN 4CRX429 / 32 "29 / 32 "2 / 5 "2 / 5 "11 λίβρες€12.67
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRX5 Συρμάτινο γάντζο φορτίο από ανοξείδωτο χάλυβα 304 - Συσκευασία 10 | AD6ZEP 4CRX51.156 "1.156 "3 / 5 "3 / 5 "11 λίβρες€17.77
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRX6 Συρμάτινο γάντζο φορτίο 304 Ανοξείδωτο ατσάλι - Πακέτο 5 | AD6ZEQ 4CRX61.5931.5934 / 5 "4 / 5 "26 λίβρες€16.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRX8 Wire Hook Load με βαθμολογία 304 από ανοξείδωτο χάλυβα - Πακέτο 10
€12.74 /μονάδα