Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRX3 Συρμάτινο γάντζο φορτίο 304 από ανοξείδωτο χάλυβα - Πακέτο 10 | AD6ZEM

APPROVED VENDOR 4CRX3 Wire Hook Load με βαθμολογία 304 από ανοξείδωτο χάλυβα - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6ZEM Μοντέλο: 4CRX3

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€11.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκιστρο
Βάθος21 / 32 "
φινίρισμαΓυαλισμένο
Γάντζος Ύψος19 / 32 "
Τύπος γάντζουΟνομαστική φόρτωση
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος21 / 32 "
νήμα Μήκος2 / 5 "
Μέγεθος νήματος2 / 5 "
ΧαρακτηριστικάΟνομαστική φόρτωση
Όριο φόρτου εργασίας11 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΣυνολικό μήκοςνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRW9 Συρμάτινο γάντζο φορτίο 304 Ανοξείδωτο ατσάλι - Πακέτο 10 | AD6ZEJ 4CRW913 / 16 "13 / 16 "2 / 5 "2 / 5 "6 λίβρες€13.61
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4CRX1 Wire Hook Load Rated 304 Stainless Steel - Pack Of 10 | AD6ZEK 4CRX11.156 "1.156 "3 / 5 "3 / 5 "15 λίβρες€24.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRX2 Συρμάτινο γάντζο φορτίο 304 Ανοξείδωτο ατσάλι - Πακέτο 5 | AD6ZEL 4CRX21.5931.5934 / 5 "4 / 5 "26 λίβρες€16.59
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRX4 Συρμάτινο γάντζο φορτίο 304 Ανοξείδωτο - Συσκευασία 10 | AD6ZEN 4CRX429 / 32 "29 / 32 "2 / 5 "2 / 5 "11 λίβρες€13.57
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRX5 Συρμάτινο γάντζο φορτίο από ανοξείδωτο χάλυβα 304 - Συσκευασία 10 | AD6ZEP 4CRX51.156 "1.156 "3 / 5 "3 / 5 "11 λίβρες€19.08
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRX6 Συρμάτινο γάντζο φορτίο 304 Ανοξείδωτο ατσάλι - Πακέτο 5 | AD6ZEQ 4CRX61.5931.5934 / 5 "4 / 5 "26 λίβρες€17.43
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRX7 Συρμάτινο γάντζο φορτίο 304 Ανοξείδωτο ατσάλι - Πακέτο 10 | AD6ZER 4CRX755 / 64 "55 / 64 "2 / 5 "2 / 5 "6 λίβρες€11.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRX3 Wire Hook Load με βαθμολογία 304 από ανοξείδωτο χάλυβα - Πακέτο 10
€11.97 /μονάδα