ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CDG8 Ρολό Uhmw 0.040 ίντσες Πάχος 12 ίντσες x 50 πόδια Λευκό | AD6XBU

APPROVED VENDOR 4CDG8 Ρολό Uhmw 0.040 ίντσες Πάχος 12 ίντσες x 50 πόδια Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XBU Μοντέλο: 4CDG8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€546.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχαίο υλικό
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΆσπρο
επιμήκυνση460%
φινίρισμαΛείος
Μήκος50ft.
ΥλικόUHMW, εξαιρετικά υψηλό μοριακό βάρος
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-22 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό3300 PSI
Πάχος0.04 "
ΧαρακτηριστικάΒαθμός επαφής Virgin Food
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.3425
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)34.29
Κωδικός ΕΣ3920100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CDG6 Ρολό Uhmw 0.040 ίντσες Πάχος 4 ίντσες x 50 πόδια Λευκό | AD6XBT 4CDG64"€226.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4CDG8 Ρολό Uhmw 0.040 ίντσες Πάχος 12 ίντσες x 50 πόδια Λευκό
€546.66 /μονάδα