ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CDD2 Roll Uhmw With Psa 0.125 Inch Thickness 4 Inch x 50 Feet | AD6XAX

APPROVED VENDOR 4CDD2 Roll Uhmw με Psa 0.125 ίντσες Πάχος 4 ίντσες x 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XAX Μοντέλο: 4CDD2

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€847.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχαίο υλικό
Τύπος υποστήριξηςΚόλλα ευαίσθητη στην πίεση
ΧρώμαΆσπρο
επιμήκυνση460%
φινίρισμαΛείος
Μήκος50ft.
ΥλικόUHMW
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-22 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό3300 PSI
Πάχος0.125 "
ΧαρακτηριστικάΒαθμός επαφής Virgin Food
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)34.29
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΜήκοςΥλικόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 4CCU7 Roll Uhmw With Psa 0.005 Inch Πάχος 1/2 In x 18 Yard | AD6WZE 4CCU7Κόλλα ευαίσθητη στην πίεση18 yyd.UHMW0.005 "1 / 2 "€38.78
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CCU9 Roll Uhmw Με Psa 0.005 ίντσες Πάχος 1 ίντσα x 18 Yard | AD6WZF 4CCU9Κόλλα ευαίσθητη στην πίεση18 yyd.UHMW0.005 "1"€54.38
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CCV1 Roll Uhmw Με Psa 0.005 ίντσες Πάχος 2 ίντσες x 18 ναυπηγεία | AD6WZG 4CCV1Κόλλα ευαίσθητη στην πίεση18 yyd.UHMW0.005 "2"€103.48
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CCV2 Roll Uhmw Με Psa 0.005 ίντσες Πάχος 4 ίντσες x 18 ναυπηγεία | AD6WZH 4CCV2Κόλλα ευαίσθητη στην πίεση18 yyd.UHMW0.005 "4"€205.76
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CCV4 Roll Uhmw Με Psa 0.005 ίντσες Πάχος 12 ίντσες x 18 ναυπηγεία | AD6WZJ 4CCV4Κόλλα ευαίσθητη στην πίεση18 yyd.UHMW0.005 "12 "€687.30
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CCV8 Roll Uhmw Με Psa πάχους 0.010 ίντσας 2 ίντσες x 18 ναυπηγεία | AD6WZK 4CCV8Κόλλα ευαίσθητη στην πίεση18 yyd.UHMW0.01 "2"€147.71
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CCW1 Roll Uhmw Με Psa 0.010 ίντσες Πάχος 6 ίντσες x 18 Yard | AD6WZL 4CCW1Κόλλα ευαίσθητη στην πίεση18 yyd.UHMW0.01 "6"€444.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4CDD2 Roll Uhmw με Psa 0.125 ίντσες Πάχος 4 ίντσες x 50 πόδια
€847.02 /μονάδα