Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 4CAJ6 Locknut Tooth Washer 1/4-28, 50PK | AD6WPM

APPROVED VENDOR 4CAJ6 Locknut Tooth Washer 1/4-28, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WPM Μοντέλο: 4CAJ6
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
€29.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Locknut
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συγκρίσιμο μεΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-28
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.1 / 2 "
Βαθμός18-8
Ύψος15 / 64 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΜε πλυντήριο δοντιών
Πλυντήριο OD1 / 2 "
Πλάτος7 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAJ6 Locknut Tooth Washer 1/4-28, 50PK
€29.95 /πακέτο