ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 48J133 Drum Dolly Capacity 900 Lb 30 55 Gallon Drum | AD6QXT

APPROVED VENDOR 48J133 Drum Dolly Χωρητικότητα 900 Lb 30 55 Gallon Drum

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6QXT Μοντέλο: 48J133

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€137.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Dolly
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερΠολυπροπυλένιο
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Χωρητικότητα Dolly900 λίβρες
Χωρητικότητα τυμπάνου30, 55 γαλλ.
Ύψος7.125 "
Μέσα Dia.23.25 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Αριθμός τροχίσκων5
Εκτός Dia.24.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.93
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερΑριθμός τροχίσκωνΕκτός Dia.Πλάτος τροχίσκουΧρώμαΧωρητικότητα τυμπάνουΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1XUZ8 Drum Dolly 1000 Lb. 6-1 / 2 ίντσα H 30 γαλόνι | AB4GKG 1ΧUZ8Ατσάλι3"Πολυολεφίνη422.25 "1.25 "Γκρί30 gal.€88.82
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1XUZ9 Drum Dolly 1000 Lb. 6-1/2 ίντσα H 55 γαλόνι | AB4GKH 1ΧUZ9Ατσάλι3"Πολυολεφίνη426.375 "1.25 "Γκρί55 gal.€113.15
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XWA1 Drum Dolly 1250 Lb. 6-1 / 2 ίντσα H 55 γαλόνι | AB4GKJ 1ΧWA1Ατσάλι3"Πολυολεφίνη524.875 "1.25 "Γκρί55 gal.€125.66
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XWA2 Drum Dolly 1400 Lb. 6-1 / 2 ίντσα H 55 γαλόνι | AB4GKK 1ΧWA2Ατσάλι2.875 "Ατσάλι525 "1.25 "Γκρί55 gal.€136.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 48J135 Drum Dolly Capacity 700 Lb 55 Gallon Drum | AD6QXV 48J135Ατσάλι3"Ατσάλι327-9 / 16 "1 5 / 16 "Μπλε55 gal.€209.38
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 48J136 Drum Dolly Capacity 2000 Lb 55 Gallon Drum | AD6QXW 48J136Ατσάλι4"Πολυπροπυλένιο826-11 / 16 "1.25 "Μπλε55 gal.€212.95
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 48J137 Drum Dolly Capacity 2000 Lb 55 Gallon Drum | AD6QXX 48J137Ατσάλι4"Φαινολική424.375 "1 11 / 16 "Μπλε55 gal.€204.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 48J133 Drum Dolly Χωρητικότητα 900 Lb 30 55 Gallon Drum
€137.26 /μονάδα