ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 48J127 Πάνελ Dolly Χωρητικότητα 150 Lb 12 x 21-3 / 4 Χάλυβας | AD6QXL

APPROVED VENDOR 48J127 Panel Dolly χωρητικότητας 150 Lb 12 x 21-3/4 Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6QXL Μοντέλο: 48J127

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€210.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάνελ Dolly
Διάμετρος τροχού τροχού.8"
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχού τροχούΕλαστικά
Πλάτος τροχού τροχού1.75 "
ΧρώμαRed
Χωρητικότητα φορτίου150 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster2
Ύψος εξέδρας55.5 "
Μήκος πλατφόρμας12 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Στυλ πλατφόρμαςΣτερεό, με χείλος
Πλάτος Πλατφόρμας12.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.53
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)131.83
Πλάτος πλοίου (cm)35.05
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχού τροχού.Πλάτος τροχού τροχούΧρώμαΧωρητικότητα φορτίουΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 48J123 Πάνελ Dolly Χωρητικότητα 350 Lb 20 x 15 Steel | AD6QXG 48J12310 "4"Red350 λίβρες15 "20 "15 "€204.25
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 48J125 Πάνελ Dolly Χωρητικότητα 350 Lb 20 x 15 Steel | AD6QXJ 48J12510 "4"Κόκκινο / Ασημί350 λίβρες38.25 "20 "15 "€391.30
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 48J126 Πάνελ Dolly Χωρητικότητα 350 Lb 20 x 21-1 / 4 Steel | AD6QXK 48J12610 "4"Red350 λίβρες38.25 "20 "21.25 "€429.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 48J127 Panel Dolly χωρητικότητας 150 Lb 12 x 21-3/4 Steel
€210.32 /μονάδα