ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 48J123 Πάνελ Dolly Χωρητικότητα 350 Lb 20 x 15 Steel | AD6QXG

APPROVED VENDOR 48J123 Panel Dolly χωρητικότητας 350 Lb 20 x 15 ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6QXG Μοντέλο: 48J123

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€204.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάνελ Dolly
Διάμετρος τροχού τροχού.10 "
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχού τροχούΕλαστικά
Πλάτος τροχού τροχού4"
ΧρώμαRed
Χωρητικότητα φορτίου350 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster2
Ύψος εξέδρας15 "
Μήκος πλατφόρμας20 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Στυλ πλατφόρμαςΣτερεό, με χείλος
Πλάτος Πλατφόρμας15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.49
Ύψος πλοίου (cm)17.53
Μήκος πλοίου (cm)54.1
Πλάτος πλοίου (cm)35.81
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχού τροχού.Πλάτος τροχού τροχούΧρώμαΧωρητικότητα φορτίουΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 48J125 Πάνελ Dolly Χωρητικότητα 350 Lb 20 x 15 Steel | AD6QXJ 48J12510 "4"Κόκκινο / Ασημί350 λίβρες38.25 "20 "15 "€391.30
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 48J126 Πάνελ Dolly Χωρητικότητα 350 Lb 20 x 21-1 / 4 Steel | AD6QXK 48J12610 "4"Red350 λίβρες38.25 "20 "21.25 "€429.61
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 48J127 Πάνελ Dolly Χωρητικότητα 150 Lb 12 x 21-3 / 4 Χάλυβας | AD6QXL 48J1278"1.75 "Red150 λίβρες55.5 "12 "12.75 "€210.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 48J123 Panel Dolly χωρητικότητας 350 Lb 20 x 15 ατσάλι
€204.25 /μονάδα