APPROVED VENDOR 48J097 General Purpose Dolly Capacity 1000 Lb 36 x 24 | AD6QWE

APPROVED VENDOR 48J097 Dolly γενικής χρήσης χωρητικότητας 1000 Lb 36 x 24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6QWE Μοντέλο: 48J097

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€203.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενική χρήση Dolly
Διάμετρος τροχού τροχού.3"
Υλικό τροχού τροχούΣκληρό καουτσούκ
Τύπος τροχού τροχούΣτροφέας
Πλάτος τροχού τροχού1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
Ύψος εξέδρας4"
Μήκος πλατφόρμας36 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Στυλ πλατφόρμαςΣτερεά, ξεπλύνετε
Πλάτος Πλατφόρμας24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.2
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)95.25
Πλάτος πλοίου (cm)65.02
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλατφόρμαςΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούΣτυλ πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος τροχού τροχούΧρώμαΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10Z905 Γενικός σκοπός Dolly 220 Lb. | AA2RYT 10Z905πλαστικός3"Πολυολεφίνη / ΠολυουρεθάνηΣτερεά, ξεπλύνετε16 "1"Μπλε220 λίβρες€70.02
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10Z906 Γενικός σκοπός Dolly 500 Lb. | AA2RYU 10Z906Πολυπροπυλένιο4"TPRΣτερεά, ξεπλύνετε19 "1.25 "Μπλε500 λίβρες€222.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10Z907 Γενικός σκοπός Dolly 500 Lb. | AA2RYV 10Z907Πολυπροπυλένιο5"TPRΣτερεά, ξεπλύνετε23 "1.25 "Μπλε500 λίβρες€299.22
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 10Z908 Γενικής χρήσης Dolly 1000 Lb. | AA2RYW 10Z908πλαστικός4"Πολυολεφίνη / ΠολυουρεθάνηΑνοιχτά, ανυψωμένα άκρα18 "1.25 "Μπλε1000 λίβρες€132.14
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10Z909 Γενικός σκοπός Dolly 1000 Lb. | AA2RYX 10Z909πλαστικός4"Πολυολεφίνη / ΠολυουρεθάνηΑνοίξτε, ξεπλύνετε18 "1.25 "Μπλε1000 λίβρες€124.78
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10Z910 Γενικός σκοπός Dolly 300 Lb. | AA2RYY 10Z910πλαστικός3"Πολυολεφίνη / ΠολυουρεθάνηΣτερεά, ξεπλύνετε16 "1"Μαύρη300 λίβρες€115.91
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24WF52 General Purpose Dolly 500 Lb. | AB7ZVY 24WF52Ατσάλι4"ΠολυολεφίνηΣτερεό, με χείλος24 "1.25 "Γκρί500 λίβρες€204.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 48J097 Dolly γενικής χρήσης χωρητικότητας 1000 Lb 36 x 24
€203.63 /μονάδα