ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 48J090 Παλέτα Dolly 48 x 48 Με κλειδαριές δαπέδου | AD6QVX

APPROVED VENDOR 48J090 Pallet Dolly 48 x 48 με κλειδαριές δαπέδου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6QVX Μοντέλο: 48J090

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€676.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Dolly
Διάμετρος τροχού τροχού.6"
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
Τύπος τροχού τροχούΣτροφέας
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαRed
Χωρητικότητα φορτίου3600 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
Ύψος εξέδρας9"
Μήκος πλατφόρμας48 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Στυλ πλατφόρμαςΑνοίξτε, ξεπλύνετε
Πλάτος Πλατφόρμας48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.4
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)129.54
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλατφόρμαςΔιάμετρος τροχού τροχού.Τύπος τροχού τροχούΠλάτος ΠλατφόρμαςΧρώμαΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός τροχών CasterΎψος εξέδραςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 48J082 Pallet Dolly 48 x 40 Χωρητικότητα 3600 Lb Steel | AD6QVN 48J082Ατσάλι6"Στροφέας40 "Γκρί3600 λίβρες49"€544.60
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 48J083 Παλέτα Dolly 48 x 42 Χωρητικότητα 3600 Lb Steel | AD6QVP 48J083Ατσάλι6"Στροφέας42 "Γκρί3600 λίβρες49"€550.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 48J084 Παλέτα Dolly 48 x 48 Χωρητικότητα 3600 Lb Steel | AD6QVQ 48J084Ατσάλι6"Στροφέας48 "Γκρί3600 λίβρες49"€605.29
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 48J085 Παλέτα Dolly 48 x 40 Χωρητικότητα 3600 Lb με λαβή | AD6QVR 48J085Ατσάλι6"Στροφέας40 "Γκρί3600 λίβρες49"€558.46
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 48J086 Παλέτα Dolly 48 x 42 Χωρητικότητα 3600 Lb με λαβή | AD6QVT 48J086Ατσάλι6"Στροφέας42 "Γκρί3600 λίβρες49"€564.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 48J087 Παλέτα Dolly 48 x 48 Χωρητικότητα 3600 Lb με λαβή | AD6QVU 48J087Ατσάλι6"Στροφέας48 "Γκρί3600 λίβρες49"€569.73
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 48J088 Παλέτα Dolly 48 x 40 με κλειδαριές δαπέδου | AD6QVV 48J088Ατσάλι6"Στροφέας40 "Γκρί3600 λίβρες49"€656.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 48J090 Pallet Dolly 48 x 48 με κλειδαριές δαπέδου
€676.27 /μονάδα