ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 45224 Anchor Bolt L Hook 3/4-10 X 3-3/4 Inch | AB6LTP 21Y476

APPROVED VENDOR 45224 Μπουλόνι αγκύρωσης L Hook 3/4-10 X 3-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6LTP Μοντέλο: 45224Σταυρός: 21Y476

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€19.40 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοχλίας αγκυρώσεως
φινίρισμαΖεστό βυθισμένο Galv
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό35000 psi
Συνολικό μήκος16 "
νήμα Μήκος3.75 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάL γάντζο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.9
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)52.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ7318152041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 45224 Μπουλόνι αγκύρωσης L Hook 3/4-10 X 3-3/4 ίντσες
€19.40 /πακέτο