ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 45094 Ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα 1/4-28 x 6 πόδια | AA2JPY 10L842

APPROVED VENDOR 45094 ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα 1/4-28 x 6 πόδια

Στοιχείο: AA2JPY Μοντέλο: 45094Σταυρός: 10L842
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€19.16 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος6ft.
Σκληρότητα RockwellΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό70,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1 / 4-28
Τύπος νημάτωνUNF
Αντοχή απόδοσης45,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.738
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)187.96
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318155030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 45094 ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα 1/4-28 x 6 πόδια
€19.16 /μονάδα