ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 44504 ​​Ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα 8-32 x 6 πόδια | AA2PJB 10W722

APPROVED VENDOR 44504 Ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο ατσάλι 8-32 x 6 πόδια

Στοιχείο: AA2PJB Μοντέλο: 44504Cross Ref: 10W722
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€20.16 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος6ft.
Σκληρότητα RockwellΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό70,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος8-32
Τύπος νημάτωνUNC
Αντοχή απόδοσης45,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.51
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)187.96
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318155030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 44504 Ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο ατσάλι 8-32 x 6 πόδια
€20.16 /μονάδα