Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 434ARL36 Αυτόματη πόρτα κάτω από 27/32 x 36 In | AC3XRP 2ΧΗΥ4

APPROVED VENDOR 434ARL36 Αυτόματο κάτω μέρος πόρτας 27/32 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3XRP Μοντέλο: 434ARL36Cross Ref: 2XHY4
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
€133.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη πόρτα κάτω
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΜύλος
Ύψος φλάντζας1-3 / 16 "
Υλικό φλάντζαςΑλουμίνιο
Πάχος φλάντζας27 / 32 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Εισαγωγή χρώματοςΜαύρη
Εισαγωγή υλικούNeoprene
Εισαγωγή μεγέθους3 / 4 "
Μήκος36 "
επίδοσηFull Mortise
Προβολή3 / 4 "
Πλάτος27 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.09
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7610100020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό Drop Bar (Νεοπρένιο)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 434ARL36 Αυτόματο κάτω μέρος πόρτας 27/32 x 36 ίντσες
€133.35 /μονάδα