Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 4345 Shoulder Screw Stainless Steel 1/4-20 3/8L, 5PK | AE9HHL 6JU78

APPROVED VENDOR 4345 βίδα ώμου από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4-20 3/8L, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9HHL Μοντέλο: 4345Διασταύρωση: 6JU78

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη2A
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.1 / 2 "
Ύψος κεφαλιού7 / 32 "
Στυλ κεφαλήςΑρχικό
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό116,000 psi
Σκληρότητα RockwellB95 έως B100
Ώμος Dia.3 / 8 "
Μήκος ώμου1 / 2 "
Ανοχή μήκους ώμου+0.002 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος7 / 16 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΑκρίβεια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318158082
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4345 βίδα ώμου από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4-20 3/8L, 5PK
€30.12 /πακέτο